VESTIL PMRA-27 パレットトラックロールアダプター 47インチサイズ V字型
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットジャックロールアダプター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
深さ | 36.25 " |
フォークの太さについて | 3.5 " |
フォーク幅用 | 7.5 " |
フォークポケットセンター | 20.25 " |
フロントレールの高さ | 7" |
高さ | 7" |
長さ | 36.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
タイダウン箇所の数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 47 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmra-27.pdf |
サイドレールの高さ | 0" |
使用可能なフォークポケット高さ | 3 1 / 2 " |
使用可能なフォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
幅(Width) | 47 " |
船の重量(kg) | 112.5 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 92.08 |
船幅(cm) | 119.38 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォークポケットセンター | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMRA-20 | 13.5 " | 40.25 " | 40.25 " | ¥198,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。