VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac スタッカー、調整可能なフォークと脚、2000 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5 3 / 4 " |
キャスター素材 | ナイロン |
キャスター幅 | 1 3 / 4 " |
フォークセンター | 15 1 / 2 " |
フォーク長 | 45 1 / 4 " |
フォーク幅 | 31 " |
油圧油 | 2クォーツ |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | アルミニウム |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-vhps-2000-aa.pdf |
上げられた高さ | 59 " |
使用可能な長さ | 45 1 / 4 " |
使用可能な幅 | 50 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | バッテリーサイズ | キャスター素材 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 負荷容量 | 最大フォークの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-S-FF-137 | 電気スタッカー | 88.75 " | 14 | ラバー | 72 " | 154.12 | 1500ポンド。 | 137 " | ¥2,788,275 | 見積依頼
| |
PMC-SNM-FF-62 | スタッカー | 77.55 " | 11 | - | 66 " | 77.5 | 2200ポンド。 | 59.5 " | ¥2,197,627 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。