VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac ナローマスト スタッカー、固定フォーク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バッテリーサイズ | 11 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2200ポンド。 |
色 | ブルー、ブラック |
深さ | 66 " |
フォーク長 | 45 " |
フォークの厚さ | 2.36 " |
フォーク幅 | 22 " |
フォーク幅の範囲 | 22 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの長さ | 53.75 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 77.55 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 66 " |
最大持ち上げ高さ | 77.5 |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 59.5 " |
最大移動距離 | 56.3 " |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
バッテリーの数 | 2 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-snm-ff-62.pdf |
サービス範囲 | 3 1/2 "から62" |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2200ポンド。 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 31.25 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | バッテリーサイズ | キャスター素材 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 負荷容量 | 最大フォークの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-S-FF-137 | 電気スタッカー | 88.75 " | 14 | ラバー | 72 " | 154.12 | 1500ポンド。 | 137 " | ¥2,788,275 | 見積依頼
| |
PMC-VHPS-2000-AA | スタッカー | - | - | ナイロン | - | - | 2000ポンド。 | - | ¥648,840 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。