VESTIL PMC-S-FF-137 スチール Pramac 12 ボルト バッテリー駆動固定フォーク スタッカー、2500 ポンド容量、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スタッカー |
電池 | (2)DC12V |
バッテリーサイズ | 14 |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター素材 | ラバー |
色 | ブルー、ブラック |
深さ | 40.12 " |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動キャスター材質 | ラバー |
駆動キャスタータイプ | スイベル |
駆動キャスター幅 | 3" |
フォーク長 | 45 " |
フォークの厚さ | 2.75 " |
フォーク幅 | 22 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3 1 / 4 " |
フロントキャスター材質 | ラバー |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2 3 / 4 " |
ハンドル径 | 1.3 " |
ハンドルの高さ | 52 1 / 4 " |
ハンドルの長さ | 52.25 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 調節可能 |
高さ | 88.75 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 72 " |
最大持ち上げ高さ | 154.12 |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 137 " |
最大移動距離 | 134 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pmc-s-ff-137.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
サービスの高さの範囲 | 3 1 / 2〜137 1/2 " |
サービス範囲 | 3 1/2 "から137/1" |
形式 | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドのみ) |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2500ポンド。 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 33.5 " |
船の重量(kg) | 550.8 |
船高(cm) | 225.43 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | バッテリーサイズ | キャスター素材 | 長さ | 最大持ち上げ高さ | 負荷容量 | 最大フォークの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-SNM-FF-62 | スタッカー | 77.55 " | 11 | - | 66 " | 77.5 | 2200ポンド。 | 59.5 " | ¥2,197,627 | 見積依頼
| |
PMC-VHPS-2000-AA | スタッカー | - | - | ナイロン | - | - | 2000ポンド。 | - | ¥648,840 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。