VESTIL PM4-2072 薄型パレット トラック、4400 ポンド容量、20 x 72 インチのサイズ
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
アイテム価格 | パレットジャック |
容量 | 4400ポンド。 |
色 | レッド |
深さ | 88 " |
フォーク長 | 72 " |
フォーク幅 | 20 5 / 8 " |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 48 " |
長さ | 72 " |
高さを下げた | 2 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pm4-2072.pdf |
上げられた高さ | 7 3 / 4 " |
ステアリングキャスター材質 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 20.62 " |
船の重量(kg) | 148.95 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。