VESTIL PLP2-4840-RED パレット、8000 ポンド容量、39-1/2 x 47-3/8 x 6 インチサイズ、赤、高密度ポリエチレン
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
アイテム価格 | パレット |
色 | レッド |
動的負荷容量 | 2200ポンド。 |
床面積 | 8000ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3 3 / 4 " |
フォーク開口幅 | 10 1 / 4 " |
高さ | 6" |
長さ | 39 1 / 2 " |
材料 | HDPE |
製品データシート | ヴェスティル-plp2-4840-red.pdf |
静的負荷容量 | 8000ポンド。 |
温度。 範囲 | 10度132度までF |
温度範囲 | 10〜132度F |
UPC | 691215030366 |
幅(Width) | 39 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 120.33 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLP2-4840-ブラック | ブラック | 47 3 / 8 " | 39 1 / 2 " | ¥46,342 | ||
PLP2-4840-青 | 青 | 47 3 / 8 " | 39 1 / 2 " | ¥46,342 | ||
PLP2-4840-グリーン | グリーン | 39 1 / 2 " | 47 3 / 8 " | ¥46,342 | ||
PLP2-4840-オレンジ | オレンジ | 39 1 / 2 " | 39 1 / 2 " | ¥46,342 | ||
PLP2-4840-黄色 | イエロー | 39 3 / 8 " | 47 3 / 8 " | ¥46,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。