VESTIL PLID-H-50-YL ポリエチレン製ヘビーデューティ H スタイルホッパー蓋、イエロー
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー蓋 |
色 | イエロー |
深さ | 40.25 " |
設計 | ヒンジ結合 |
高さ | 9" |
長さ | 40.25 " |
ふたスタイル | H |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 温度 | 150度 |
測定単位 | 各 |
個数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plid-h-50-yl.pdf |
UPC | 691215065719 |
使用する | 1/2立方メートルヤード。 ホッパー |
幅(Width) | 21.25 " |
で動作します | ENVIR-BIN、P-HOP-0.5、H-50-LD、H-50-MD、H-50-HD |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 102.24 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 個数 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-50-BU | 28 " | 青 | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1 / 2cu。 フィート | - | 見積依頼
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | ブラック | 9" | 40.25 " | ポリエチレン | 150度 | 2 | 1 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | ¥61,831 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | ブラック | 3" | 59 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1立方メートルヤード。 ホッパー | ¥41,937 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | ブラック | 2.88 " | 66.5 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | ¥53,516 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | ブラック | 2.88 " | 66.5 " | ポリエチレン | 150度 | 2 | 2立方メートルヤード。 ホッパー | ¥57,939 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | ブラック | 2.88 " | 38.5 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1/4立方メートルヤード。 ホッパー | ¥30,572 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | ブラック | 2.88 " | 38.5 " | ポリエチレン | 150度 | 2 | 2 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | ¥73,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。