VESTIL PLID-H-150 ポリエチレン製強力型 H スタイルホッパー蓋 ブラック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー蓋 |
色 | ブラック |
深さ | 40.25 " |
設計 | ヒンジ結合 |
コンテナサイズに適合 | 40-1 / 2cu。 フィート |
高さ | 9" |
長さ | 40.25 " |
ふたスタイル | H |
ふたタイプ | ロック可能な |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 温度 | 150度 |
個数 | 2 |
全体の高さ | 9" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plid-h-150.pdf |
使用する | 1 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー |
幅(Width) | 42.5 " |
船の重量(kg) | 14.09 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 個数 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-50-BU | 28 " | 青 | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1 / 2cu。 フィート | - | 見積依頼
| |
PLID-D-100 | 41.25 " | ブラック | 3" | 59 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1立方メートルヤード。 ホッパー | ¥41,937 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | ブラック | 2.88 " | 66.5 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | ¥53,516 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | ブラック | 2.88 " | 66.5 " | ポリエチレン | 150度 | 2 | 2立方メートルヤード。 ホッパー | ¥57,939 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | ブラック | 2.88 " | 38.5 " | ポリエチレン | 150度 | 1 | 1/4立方メートルヤード。 ホッパー | ¥30,572 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | ブラック | 2.88 " | 38.5 " | ポリエチレン | 150度 | 2 | 2 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | ¥73,708 | ||
PLID-D-25-BU | 21 1 / 4 " | - | 2 7 / 8 " | 38 1 / 2 " | - | - | 1 | - | ¥30,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。