VESTIL PLB-7 ウッドプライバーレバー、4250ポンド。 容量、7フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バールレバードリー |
バーの長さ | 84 " |
容量 | 4250ポンド。 |
色 | ブラウン |
深さ | 7.9375 " |
ハンドル材料 | 木材 |
高さ | 85.56 " |
長さ | 84 " |
最大持ち上げ高さ | 8" |
材料 | 木材 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの長さ | 3 1 / 8 " |
ノーズプレートの厚さ | 5 / 8 " |
ノーズプレート幅 | 7 1 / 8 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-plb-7.pdf |
タイプ | プライレバーバー |
UPC | 691215000048 |
ホイール径 | 5" |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリオンスチール |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 12.12 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | バーの長さ | 容量 | 材料 | ノーズプレートの長さ | 幅(Width) | 色 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLB / S-5 | 5 1 / 2 " | 59 7 / 16 " | 5000ポンド。 | 鋼 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 青 | 13.25 " | ¥45,665 | ||
PLB / S-6 | 5 1 / 2 " | 71 7 / 16 " | 5000ポンド。 | 鋼 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 青 | 13.25 " | ¥52,366 | 見積依頼
| |
PLB / S-7 | 5 1 / 2 " | 83 7 / 16 " | 5000ポンド。 | 鋼 | 3 1 / 2 " | 11.62 " | 青 | 13.25 " | ¥55,373 | 見積依頼
| |
PLB-5 | 8" | 60 " | 4250ポンド。 | 木材 | 3 1 / 8 " | 12.12 " | ブラウン | 7.9375 " | ¥48,675 | ||
PLB-6 | 8" | 72 " | 4250ポンド。 | 木材 | 3 1 / 8 " | 12.12 " | ブラウン | 7.9375 " | ¥50,984 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。