入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラスチックストラップコンボツール |
色 | 赤、黒 |
ストラップ幅用 | 3/4 "から1/2" |
ハンドルの長さ | 10 " |
ハンドル材料 | 鋳造アルミニウム |
高さ | 11.75 " |
長さ | 15 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
測定単位 | 各 |
最小動作温度 | -40度F |
全体の高さ | 11 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 4.07 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pkg-tscp-75.pdf |
工具重量 | 7.91ポンド。 |
タイプ | テンショナー、シーラー、カッター |
使用する | スチールストラップ |
幅(Width) | 4.07 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.34 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | ストラップ幅用 | 全幅 | 工具重量 | タイプ | 使用する | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-PTC | 10 1 / 2 " | グリーン | 3/4 "から3/8" | 2 5 / 8 " | 3ポンド。 | テンショナー、カッター | ポリエステル、ポリプロピレンのストラップ | 9.7 " | ¥19,686 | ||
PKG-TSCP-5 | 16 " | イエロー、シルバー | 1 / 2 " | 4 1 / 4 " | 12ポンド。 | テンショナー、シーラー、カッター | ポリエステル、ポリプロピレンのストラップ | 13 " | ¥229,493 | ||
PKG-TSCS-75 | 15 " | イエロー、ブラック | 3/4 "から1/2" | 4.06 " | 7.74ポンド。 | テンショナー、シーラー、カッター | スチールストラップ | 10 " | ¥347,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。