VESTIL PKG-TSCP-5 ポリストラッピングテンショナー/シーラー/カッター、1/2 インチサイズ
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
アイテム価格 | プラスチックストラップコンボツール |
色 | イエロー、シルバー |
ストラップ幅用 | 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 13 " |
ハンドル材料 | 鋳造アルミニウム |
高さ | 5.5 " |
長さ | 16 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 5 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 4 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pkg-tscp-5.pdf |
工具重量 | 12ポンド。 |
タイプ | テンショナー、シーラー、カッター |
使用する | ポリエステル、ポリプロピレンのストラップ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | ストラップ幅用 | 全幅 | 工具重量 | タイプ | 使用する | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-PTC | 10 1 / 2 " | グリーン | 3/4 "から3/8" | 2 5 / 8 " | 3ポンド。 | テンショナー、カッター | ポリエステル、ポリプロピレンのストラップ | 9.7 " | ¥19,686 | ||
PKG-TSCP-75 | 15 " | 赤、黒 | 3/4 "から1/2" | 4.07 " | 7.91ポンド。 | テンショナー、シーラー、カッター | スチールストラップ | 10 " | ¥387,578 | ||
PKG-TSCS-75 | 15 " | イエロー、ブラック | 3/4 "から1/2" | 4.06 " | 7.74ポンド。 | テンショナー、シーラー、カッター | スチールストラップ | 10 " | ¥347,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。