定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VESTIL PJ-4 パレット トラック ウェッジ マグネット付き、5-3/4 インチ x 4 インチ x 2-1/4 インチ サイズ、グリーン

在庫あり
アイテム:AB4EDU モデル: PJ-4相互参照:1XFD7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,126 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パレットジャッキ マグネットウェッジ
グリーン
深さ5.75 "
直径5"
ファスナータイプ磁気ブレース
高さ2.25 "
長さ5.75 "
材料ウレタン
全体の高さ2.25 "
全体の長さ(Overall Length)5.75 "
全幅4"
パックサイズ1
製品データシートヴェスティル-rp-pj-4.pdf
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)12.7
HSコード8428900290
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VESTIL PJ-4 パレット トラック ウェッジ マグネット付き、5-3/4 インチ x 4 インチ x 2-1/4 インチ サイズ、グリーン
¥6,126 /単価