VESTIL PCH-120 オープンエリアパレットラックデッキ、38.5 x 120 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッキ |
ビームオフセット | 1 1 / 2 " |
底部の長穴 | 1 "×3」 |
容量 | 3780ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 38.5 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ラッキングの奥行きに適合 | 42 " |
ゲージ | 22ガリウム |
高さ | 1.5 " |
長さ | 38.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pch-120.pdf |
錆びにくい | はい |
スパン | 38 1 / 2 " |
シルクハットの幅 | 3 1 / 2 " |
上部の長穴 | 1 1 / 4「X 2 1 / 2」 |
谷の幅 | 2 1 / 2 " |
幅(Width) | 120 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。