入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケツ |
基本径 | 6 7 / 16 " |
容量 | 1ガロン。 |
色 | ホワイト |
直径 | 6.44 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | プラスチック |
高さ | 7.5 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
最大液体温度 | 190度F |
最大液温 | 190度F |
ペールスタイル | オープンヘッド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ペール-1-pwp.pdf |
形状 | 丸みを帯びた |
タイプ | バケツ |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ペールスタイル | 色 | 最大液温 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペール-2-PWS | 2ガロン。 | - | 9.88 " | 9.25 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥2,386 | ||
ペール-35-PWS | 3.5ガロン。 | - | 11.81 " | 11.13 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥2,618 | ||
ペイル-54-PNP-G | 5ガロン。 | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | ¥2,849 | ||
ペイル-54-PNS-G | 5ガロン。 | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | - | 見積依頼
| |
ペール-54-PWS | 5ガロン。 | - | 11.94 " | 14.5 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥4,169 | ||
ペール-6-PWS | 6ガロン。 | - | 12 " | 16.94 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥4,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。