VESTIL PAIL-54-PNP-G ペール缶、オープンヘッド、5ガロン、プラスチックハンドル、ナチュラル
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
アイテム価格 | バケツ |
基本径 | 10 5 / 16 " |
容量 | 5ガロン。 |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | プラスチック |
高さ | 14.5 " |
長さ | 11.94 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
最大流体温度 | 190度F |
最大液体温度 | 190度F |
製品データシート | ヴェスティル-ペール-54-pnp-g.pdf |
タイプ | オープンヘッド |
UPC | 691215090711 |
幅(Width) | 11.94 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 30.32 |
船幅(cm) | 30.32 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ペールスタイル | 色 | 最大液温 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペール-1-PWP | 1ガロン。 | - | 7.5 " | 7.5 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥2,154 | ||
ペール-2-PWS | 2ガロン。 | - | 9.88 " | 9.25 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥2,386 | ||
ペール-35-PWS | 3.5ガロン。 | - | 11.81 " | 11.13 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥2,618 | ||
ペイル-54-PNS-G | 5ガロン。 | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | - | 見積依頼
| |
ペール-54-PWS | 5ガロン。 | - | 11.94 " | 14.5 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥4,169 | ||
ペール-6-PWS | 6ガロン。 | - | 12 " | 16.94 " | オープンヘッド | ホワイト | - | ¥4,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。