入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バリケード |
基本径 | 10-1 / 4」 |
ベースの長さ | 10 1 / 4 " |
ベース幅 | 10 1 / 4 " |
ボラード径 | 3 7 / 8 " |
ボラード材質 | プラスチック |
ボルト穴径(に。) | 1 / 3 " |
キャップ素材 | プラスチック |
色 | 蛍光オレンジ |
深さ | 10 1 / 4 " |
高さ | 46 1 / 2 " |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
統合されたチェーンスロット | 有り |
長さ | 3.875 " |
材料 | プラスチック |
測定単位 | 各 |
外径 | 3 7 / 8 " |
ポスト径 | 4" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-opbol-47.pdf |
春のロード | 有り |
UPC | 691215106801 |
幅(Width) | 10 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 117.48 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 9.84 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボラード径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OPBOL-31 | 4" | 31 1 / 2 " | ¥11,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。