入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイールチョックアクセサリー |
チェーンの長さ | 180 " |
チェーンタイプ | ダブルループコイル |
色 | グレー、シルバー |
深さ | 7" |
直径 | 0.14 " |
アイレット内径。 | 11 / 32 " |
高さ | 2" |
フック | 有り |
長さ | 15のフィート |
リンク内側の長さ | 1.82 " |
リンク内側の幅 | 0.48 " |
リンクの長さ | 2" |
リンクタイプ | ストレート |
リンク幅 | 0.61 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
分。 ブレイクフォース | 1020ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-oh-hd.pdf |
安全な作業負荷 | 255ポンド。 |
厚さ | 0.19 " |
取引サイズ | 2/0 |
100フィートあたりの重量 | 15ポンド。 |
溶接/溶接なし | ウェルドレス |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OH-15R | グレー | 6.75 " | ¥5,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。