入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 600のプサイ |
色 | イエロー |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 2.5 mm |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 4" |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | メトリック |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.03 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。