入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックプロテクター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
C チャネル長 | 6" |
C チャネルの厚さ | 3 / 16 " |
色 | イエロー |
高さ | 12 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴サイズ | 5 / 8 "x 1" |
取付板穴径 | 0.625 " |
取り付け穴の数 | 2 |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 11.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 10 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-npg6-12.pdf |
厚さ | 3 / 16 " |
使用可能な長さ | 1" |
使用可能な幅 | 6 1 / 4 " |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。