Item | ネスティングプラットフォームトラック |
追加トラックの追加長さ | 12 " |
容量 | 1500ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの高さ | 10 3 / 4 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 38.63 " |
含まれています | 幅 2 インチのリジッドキャスター (2 個)、および幅 2 インチの回転キャスター (2 個) |
長さ | 51 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 10.75 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 38.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50.88 " |
全幅 | 30.13 " |
プラットフォーム高さ | 10.75 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-npct.pdf |
リアキャスター径 | 6" |
必要な床面積の長さ | 48 " |
必要な床面積の幅 | 30 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 98.11 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。