DAYTON IEC 補助プロテクター、B カーブ、スクリュークランプ
形式 | モデル | AC電圧定格 | AIRレーティング | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUW8 | 277 VAC | - | 50 | 未評価 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ¥1,417 | |
A | 5ZUV9 | 277 VAC | - | 2 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,864 | |
A | 5ZUW0 | 277 VAC | - | 4 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥8,000 | |
A | 5ZUW4 | 277 VAC | - | 20 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,287 | |
A | 5ZUW1 | 277 VAC | - | 6 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥6,959 | |
A | 5ZUV8 | 277 VAC | - | 1 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥5,518 | |
A | 5ZUW2 | 277 VAC | - | 10 | 未評価 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,745 | |
B | 5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥32,525 | |
B | 5ZUY9 | 480 VAC | - | 40 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,502 | |
B | 5ZUY6 | 480 VAC | - | 20 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥24,371 | |
C | 5ZUX1 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 2 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥13,561 | |
C | 5ZUX4 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 10 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥16,815 | |
C | 5ZUX0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 1 | 未評価 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥12,845 | |
B | 5ZUY4 | 480 VAC | - | 10 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥15,710 | |
B | 5ZUY3 | 480 VAC | - | 6 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,460 | |
B | 5ZUY8 | 480 VAC | - | 32 | 未評価 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ¥15,710 | |
C | 5ZUY0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 50 | 未評価 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥21,451 | |
B | 5ZUY7 | 480 VAC | - | 25 | 未評価 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ¥16,377 | |
C | 5ZDZ2 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,754 | |
A | 5ZVG6 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥11,723 | |
C | 5MLA8 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ¥32,831 | |
A | 5ZVH2 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥7,902 | |
A | 5ZVG9 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥10,030 | |
A | 5ZVH1 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥11,441 | |
A | 5ZVG7 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 2 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥11,723 | |
C | 5ZDZ3 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥17,573 | |
A | 5ZVH5 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 40 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ¥9,027 | |
A | 5ZVH4 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 32 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ¥10,085 | |
C | 5ZDZ1 | 未評価 | 10k @ 125/250 VDC、4.5k @ 220/440 VDC | 6 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ¥21,587 | |
A | 5ZVG8 | 未評価 | 10k @ 125 VDC、4.5k @ 220 VDC | 4 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ¥11,744 |
IEC補助プロテクター、Bカーブ、スクリュークランプ
Dayton 補助プロテクターは、電気機器内に補助保護を提供する小型回路ブレーカーです。 ヒューズやモールドケースブレーカーなどの外部機器に接続する場合、分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらの B カーブ サーキット ブレーカーは、定格電流の 3.2 ~ 4.8 倍の磁気トリップを提供して最大限の保護を実現し、迅速な取り付けのためのネジ クランプ端子接続を備えています。 これらの補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データ通信キャビネット
- ガーデンカート
- ポリエチレンチューブ継手
- ストリップチャート温度レコーダー
- 電子モータースターター
- 掘削アクセサリー
- 配管設備
- プロセス監視
- 林業
- 実験室のドラフトおよび付属品
- VNE STAINLESS 同心レジューサー
- DEWALT スチールジョバードリルビット、スプリットポイント
- HOSE MASTER ホースメタル
- STENS OEM交換仕様ベルト、3/8インチ幅
- PLAST-O-MATIC EASYシリーズ2ウェイソレノイドバルブ
- EATON ブレーキシュー
- MARTIN SPROCKET ティーハンドルソケットレンチ、6ポイント
- MORSE DRUM ベースアセンブリ
- VESTIL FBSS シリーズ グラスファイバー工業用ステップスタンド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTD 二減速減速機