入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ワークポジショナーアクセサリ |
色 | シルバー |
高さ | 3.5 " |
長さ | 23.75 " |
測定単位 | 各 |
スピンドル径 | 2" |
スピンドルの長さ | 23 1 / 2 " |
UPC | 691215028790 |
幅(Width) | 3" |
で動作します | MWP-220、MWP-440 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | スピンドルの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-DSPIN | 20 " | 5.5 " | 17 1 / 2 " | 9.75 " | ¥23,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。