VESTIL MWP-DSPIN ワークポジショナ ダブルスピンドル
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ワークポジショナーアクセサリ |
色 | シルバー |
高さ | 20 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
スピンドル間のスペース | 5 1 / 2 " |
スピンドル径 | 2" |
スピンドルの長さ | 17 1 / 2 " |
幅(Width) | 9.75 " |
で動作します | MWP-220、MWP-440 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | スピンドルの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-スピン | 3.5 " | 23.75 " | 23 1 / 2 " | 3" | ¥16,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。