VESTIL MS-60 吊り下げ式磁気スイーパー、幅 60 インチ、65 ポンド、シルバー、スチール
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ベースプレートの長さ | 3" |
ベースプレート幅 | 60 " |
容量 | 65ポンド。 |
チェーンの長さ | 48 " |
色 | シルバー |
深さ | 3" |
アイレット径 | 3 / 4 " |
ハンドルの長さ | 10 " |
高さ | 6 3 / 4 " |
長さ | 3" |
材料 | アルミニウム |
最大。 作業温度 | 482度F |
チェーンの数 | 2 |
アイレットの数 | 2 |
ハトメの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ms-60.pdf |
除去プロセス | リリースレバー |
スイープ幅 | 60 " |
スイーパータイプ | チェーンハングタイプ |
UPC | 691215109123 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
A.VestilMS-60マグネットスイーパーの均一容量は65ポンドです。
A. Vestilマグネットスイーパーは、目的の場所で汚染物質を確実に廃棄する負荷解放機能を備えています。
A.吊り下げ式マグネットスイーパーは、大きな作業スペースの掃除に最適です。 アルミ製ハウジングの強力な磁石は、ほうきを押すのに比べて簡単に破片を集めることができ、労働者の関与の必要性も排除します。
プロダクト | モデル | 材料 | ベースプレートの長さ | ベースプレート幅 | 最大。 作業温度 | ハトメの数 | スイープ幅 | スイーパータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | 鋼 | 5" | 36 " | 175度F | 4 | 36 " | フォークリフト吊り下げ式 | 37 " | ¥66,497 | ||
HDFMS-48 | 鋼 | 5" | 48 " | 175度F | 4 | 48 " | フォークリフト吊り下げ式 | 49 " | ¥83,899 | ||
HDFMS-60 | 鋼 | 5" | 60 " | 175度F | 4 | 60 " | フォークリフト吊り下げ式 | 61 " | ¥99,879 | ||
HDFMS-72 | 鋼 | 5" | 72 " | 175度F | 4 | 72 " | フォークリフト吊り下げ式 | 73 " | ¥121,451 | 見積依頼
| |
MS-36 | アルミニウム | 3" | 36 " | 482度F | 2 | 36 " | チェーンハングタイプ | 40 " | ¥44,951 | ||
MS-48 | アルミニウム | 3" | 48 " | 482度F | 2 | 48 " | チェーンハングタイプ | 48 " | ¥56,087 | ||
MS-72 | アルミニウム | 3" | 72 " | 482度F | 2 | 72 " | チェーンハングタイプ | 76 " | ¥75,538 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。