VESTIL HDFMS-60 マグネットスイーパー フォークリフトハンガー 60インチサイズ 高耐久
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
ベースプレートの長さ | 5" |
ベースプレート幅 | 60 " |
容量 | 120ポンド。 |
チェーンの長さ | 49 " |
色 | シルバー |
深さ | 5" |
アイレット径 | 3 / 4 " |
フォークポケットの高さ | 1 1 / 4 " |
フォークポケットサイズ | 5" |
フォークポケット幅 | 5" |
高さ | 4" |
長さ | 5" |
材料 | 鋼 |
最大。 作業温度 | 175度F |
測定単位 | 各 |
チェーンの数 | 2 |
ハトメの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdfms-60.pdf |
スイープ幅 | 60 " |
スイーパータイプ | フォークリフト吊り下げ式 |
幅(Width) | 61 " |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | ベースプレートの長さ | ベースプレート幅 | 最大。 作業温度 | ハトメの数 | スイープ幅 | スイーパータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDFMS-36 | 鋼 | 5" | 36 " | 175度F | 4 | 36 " | フォークリフト吊り下げ式 | 37 " | ¥66,497 | ||
HDFMS-48 | 鋼 | 5" | 48 " | 175度F | 4 | 48 " | フォークリフト吊り下げ式 | 49 " | ¥83,899 | ||
HDFMS-72 | 鋼 | 5" | 72 " | 175度F | 4 | 72 " | フォークリフト吊り下げ式 | 73 " | ¥121,451 | 見積依頼
| |
MS-36 | アルミニウム | 3" | 36 " | 482度F | 2 | 36 " | チェーンハングタイプ | 40 " | ¥44,951 | ||
MS-48 | アルミニウム | 3" | 48 " | 482度F | 2 | 48 " | チェーンハングタイプ | 48 " | ¥56,087 | ||
MS-60 | アルミニウム | 3" | 60 " | 482度F | 2 | 60 " | チェーンハングタイプ | 60 " | ¥61,632 | ||
MS-72 | アルミニウム | 3" | 72 " | 482度F | 2 | 72 " | チェーンハングタイプ | 76 " | ¥75,538 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。