VESTIL LPRO-48-9-2 ロープロファイル ラック ガード、サイズ 50.5 x 4 x 9 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルマシンガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
車止めの長さ | 48 " |
色 | イエロー |
直径 | 1 11 / 16 " |
高さ | 9.375 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付板穴径 | 0.875 " |
取付板の長さ | 4" |
取付板幅 | 4" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 4" |
全体の高さ | 9.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 50.31 " |
プレートの長さ | 4インチ |
プレート幅 | 4インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lpro-48-9-2.pdf |
幅(Width) | 50.5 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 128.27 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 車止めの長さ | 直径 | 取付板の長さ | 取付板幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-144-9-4 | 144 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 147.5 " | ¥110,837 | 見積依頼
| |
LPRO-36-16-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 38.31 " | ¥28,964 | ||
LPRO-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 40.13 " | ¥42,187 | ||
LPRO-36-9-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 38.31 " | ¥24,558 | ||
LPRO-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 40.13 " | ¥37,301 | ||
LPRO-48-16-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 50.31 " | ¥32,908 | ||
LPRO-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 52.13 " | ¥47,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。