VESTIL LOW-1G 低ヘッドルーム チェーン ホイスト、トロリー ギア、1000 ポンド。 容量
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低ヘッドルームチェーンホイスト |
ローラーの下からフックの上まで | 11 3 / 4 " |
容量 | 1,000ポンド。 |
色 | オレンジ |
ビームフランジWに適合 | 2〜6インチ |
ビームフランジ幅に適合 | "2へ" 6 |
ギアチェーン | 115 " |
高さ | 10 " |
フック移動距離 | 10のフィート |
長さ | 9" |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 全体の高さ | 11 3 / 4 " |
最大。 全体の幅 | 10 " |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 4 |
操作 | 手動チェーンギア |
全体の深さ | 9" |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 10 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-low-1g.pdf |
UPC | 691215077392 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | ローラーの下からフックの上まで | ビームフランジ幅に適合 | 負荷容量 | 最大。 全体の高さ | 最大。 全体の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロー1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | "2へ" 6 | 1000ポンド。 | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | ¥76,948 | ||
低-2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "から8" | 2000ポンド。 | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | ¥106,148 | ||
ロー2P | 10 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "から8" | 2000ポンド。 | 13 " | 10 1 / 2 " | 12 " | 10 " | ¥91,549 | ||
低-4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "から8" | 4000ポンド。 | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ¥145,343 | ||
ロー4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "から8" | 4000ポンド。 | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ¥130,019 | ||
低-6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | "4へ" 8 | 6000ポンド。 | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ¥218,360 | ||
ロー6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | "4へ" 8 | 6000ポンド。 | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ¥201,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。