VESTIL LOW-6P 低ヘッドルーム チェーン ホイスト、トロリー プッシュ、6000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 低ヘッドルームチェーンホイスト |
ローラーの下からフックの上まで | 18 1 / 4 " |
容量 | 6,000ポンド。 |
色 | オレンジ |
ビームフランジWに適合 | 4〜8インチ |
ビームフランジ幅に適合 | "4へ" 8 |
高さ | 15 " |
フック移動距離 | 10のフィート |
長さ | 17 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 全体の高さ | 18 1 / 4 " |
最大。 全体の幅 | 12 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 4 |
操作 | 手動プッシュ |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 12 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-low-6p.pdf |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | ローラーの下からフックの上まで | ビームフランジ幅に適合 | 負荷容量 | 最大。 全体の高さ | 最大。 全体の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低-1G | 10 " | 11 3 / 4 " | "2へ" 6 | 1000ポンド。 | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | ¥94,096 | ||
ロー1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | "2へ" 6 | 1000ポンド。 | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | ¥81,472 | ||
低-2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "から8" | 2000ポンド。 | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | ¥106,148 | ||
ロー2P | 10 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "から8" | 2000ポンド。 | 13 " | 10 1 / 2 " | 12 " | 10 " | ¥95,546 | ||
低-4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "から8" | 4000ポンド。 | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ¥145,343 | ||
ロー4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "から8" | 4000ポンド。 | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ¥138,654 | ||
低-6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | "4へ" 8 | 6000ポンド。 | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ¥218,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。