VESTIL LLW-PAILD-100-PSS 高さ可変ペールディスペンサー、125 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペールライナー |
バケット/ペール径 | 11 " |
容量 | 125ポンド。 |
色 | シルバー |
クレードルの高さを低くしました | 6" |
クレードルの高さを上げた | 62 3 / 4 " |
深さ | 36.9375 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ダンプ角度 | 24度 |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フロントキャスター幅 | 0.88 " |
フロントローラー径 | 2" |
フロントローラー材質 | 鋼 |
グレード | グレード304 |
高さ | 71.87 " |
ロック径 | 4" |
高さを下げた | 6" |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 52 " |
分。 ダンプの高さ | 1" |
角度設定数 | 24 |
フロントローラーの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
ポータブル | 有り |
注入高さが低くなりました | 1" |
注入高さの上昇 | 52 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
UPC | 691215230896 |
幅(Width) | 25.56 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リアキャスター幅 | 容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-ペイルド-100 | 1.25 " | 125ポンド。 | ブルー、イエロー | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | ドラムリフター | 鋼 | ¥266,105 | ||
LLW-ペイルド-200 | 2" | 200ポンド。 | ブルー、イエロー | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | ドラムリフター | 鋼 | ¥237,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。