VESTIL LLW-PAILD-100 高さ可変ペールダンパー、125ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
容量 | 125ポンド。 |
キャスター径 | 4インチ (トータルロック) |
キャスターロック | 有り |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
色 | ブルー、イエロー |
クレードルの高さを低くしました | 6" |
深さ | 35.875 " |
ドラム径 | 11 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ダンプ角度 | 24度 |
フロントキャスター径 | 2" |
フロントキャスター幅 | 0.88 " |
高さ | 71.25 " |
長さ | 20 " |
高さを下げた | 6" |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 52 " |
測定単位 | 各 |
分。 ダンプの高さ | 1" |
角度設定数 | 24 |
キャスターの数 | 2 |
ローラー数 | 2(フロント) |
ポータブル | 有り |
注入高さが低くなりました | 1" |
注入高さの上昇 | 52 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-llw-paild-100.pdf |
上げられた高さ | 71 1 / 4 " |
リアキャスター径 | 4" |
リアキャスター幅 | 1.25 " |
ローラー径 | 2" |
ローラー素材 | 鋼 |
回転 | 135度 |
回転角 | 24度 |
UPC | 691215088794 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 62.55 |
船高(cm) | 168.28 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リアキャスター幅 | 容量 | 色 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-ペイルド-200 | 2" | 200ポンド。 | ブルー、イエロー | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | ドラムリフター | 鋼 | ¥237,582 | ||
LLW-PAILD-100-PSS | 1.25 " | 125ポンド。 | シルバー | 25.56 " | 36.9375 " | 71.87 " | ペールライナー | ステンレス鋼 | ¥933,745 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。