アイテム価格 | ライトアクセサリーの装填 |
電球ハウジング | ねじ込みます |
電球の形 | スパイラル |
バルブタイプ | 蛍光灯 |
バルブワット数 | 55W |
色 | ホワイト |
色の説明 | デイライト |
演色評価 | 82 |
色温度 | 5000K |
高さ | 7.5 " |
長さ | 2.5 " |
測定単位 | 各 |
パターン | スパイラル |
定格寿命 | 10000の時間。 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 4.12 " |
で動作します | LL-SAF-40、LL-SAF-60 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 10.48 |
HSコード | 8539900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。