入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペシャルドリー |
容量 | 300ポンド。 |
キャスター径 | 2" |
キャスター素材 | ポリプロピレン |
キャスターサイズ | 2 "×0.75」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 3 / 4 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 2 5 / 8 " |
デッキの長さ | 10 3 / 4 " |
デッキ幅 | 12 " |
深さ | 10.75 " |
フォームパッド径 | 2" |
ゲージ | 14ガリウム |
ゲージ(鋼) | 14 |
高さ | 2.75 " |
長さ | 10.75 " |
材料 | 鋼 |
最大。 負荷径 | 4 1 / 4 " |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-leg-d-12.pdf |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスターサイズ | 最大。 負荷径 | 幅(Width) | デッキの高さ | デッキの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッグD | 汎用ドリー | 2.5 " | 200ポンド。 | 1.25 "×0.81」 | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ¥1,955 | ||
LEG-D-12-4PK | ドリー | - | 300ポンド。 | 2 "×0.75」 | 4 1 / 4 " | - | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ¥14,116 | 見積依頼
| |
LEG-D-4PK | ドリー | - | 200ポンド。 | 1.25 "×0.81」 | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ¥8,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。