入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ドリー |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 1 1 / 4 " |
キャスター素材 | ポリプロピレン |
キャスターサイズ | 1.25 "×0.81」 |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール径 | 1.25 " |
キャスターホイール素材 | ハードプラスチック |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 13 / 16 " |
キャスター幅 | 13 / 16 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 2 1 / 4 " |
デッキの長さ | 5 3 / 4 " |
デッキ幅 | 6 3 / 8 " |
深さ | 5.8125 " |
フォームパッド径 | 1" |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 2.5 " |
インナーカップ穴径 | 1 3 / 8 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 負荷径 | 2 1 / 4 " |
キャスターホイールの数 | 3 |
キャスターの数 | 3 |
プラットフォーム高さ | 2.437 " |
プラットフォームの長さ | 5.75 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 凹型ポケット |
プラットフォームの幅 | 2.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-脚-d.pdf |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスターサイズ | 最大。 負荷径 | 幅(Width) | デッキの高さ | デッキの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG-D-12 | スペシャルドリー | 2.75 " | 300ポンド。 | 2 "×0.75」 | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ¥4,966 | ||
LEG-D-12-4PK | ドリー | - | 300ポンド。 | 2 "×0.75」 | 4 1 / 4 " | - | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ¥14,116 | 見積依頼
| |
LEG-D-4PK | ドリー | - | 200ポンド。 | 1.25 "×0.81」 | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ¥8,778 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。