入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパルスバッグシーラー |
色 | 青 |
高さ | 6 1 / 4 " |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-iseal-7t.pdf |
シーラーの設計 | マニュアル |
シール幅 | 7 1 / 2 " |
UPC | 691215068222 |
電圧 | 110V |
ワット数 | 300W |
出力 | 300 |
幅(Width) | 12 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 31.43 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。