VESTIL ISEAL-15T インパルスバッグシーラー、シール幅 15.5 インチ
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
アイテム価格 | インパルスバッグシーラー |
色 | 青 |
高さ | 6 3 / 4 " |
長さ | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-iseal-15t.pdf |
シーラーの設計 | マニュアル |
シール幅 | 15 1 / 2 " |
UPC | 691215068246 |
電圧 | 110V |
ワット数 | 600W |
出力 | 600 |
幅(Width) | 21 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 8.57 |
船幅(cm) | 54.93 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。