VESTIL HPRO-M-36-36-2 マシン/ラック ガード メッシュ、36 x 36 x 2 インチ サイズ、スチール、ハイプロファイル
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接メッシュ付き機械ガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
直径 | 1 11 / 16 " |
ガードの長さ | 36 " |
高さ | 36.38 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
地面からのメッシュの高さ | 2 1 / 2 " |
取付板穴径 | 0.4375 " |
取付板の長さ | 4" |
取付板幅 | 4" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 38.3125 " |
全体の高さ | 36.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.31 " |
全幅 | 4" |
プレートの長さ | 4インチ |
プレート幅 | 4インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpro-m-36-36-2.pdf |
幅(Width) | 38.312 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 92.39 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 97.31 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ガードの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-M-36-42-2 | 36 " | 42.38 " | 38.31 " | ¥66,914 | ||
HPRO-M-48-24-2 | 48 " | 24.38 " | 50.31 " | ¥63,960 | ||
HPRO-M-48-36-2 | 48 " | 36.38 " | 50.31 " | ¥69,455 | ||
HPRO-M-48-42-2 | 48 " | 42.38 " | 50.31 " | ¥69,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。