VESTIL HPRO-M-48-24-2 マシン/ラック ガード メッシュ、48 x 24 x 2 インチ サイズ、スチール、ハイプロファイル
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
アイテム価格 | 溶接メッシュ付き機械ガード |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
直径 | 1 11 / 16 " |
ガードの長さ | 48 " |
高さ | 24.375 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
地面からのメッシュの高さ | 2 1 / 2 " |
取付板穴径 | 0.4375 " |
取付板の長さ | 4" |
取付板幅 | 4" |
ボルト穴の数 | 8 |
取り付け穴の数 | 8 |
全体の深さ | 50.3125 " |
全体の高さ | 24.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50.31 " |
全幅 | 4" |
プレートの長さ | 4インチ |
プレート幅 | 4インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hpro-m-48-24-2.pdf |
幅(Width) | 50.312 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 61.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 127.79 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ガードの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HPRO-M-36-36-2 | 36 " | 36.38 " | 38.31 " | ¥63,779 | ||
HPRO-M-36-42-2 | 36 " | 42.38 " | 38.31 " | ¥66,914 | ||
HPRO-M-48-36-2 | 48 " | 36.38 " | 50.31 " | ¥69,455 | ||
HPRO-M-48-42-2 | 48 " | 42.38 " | 50.31 " | ¥69,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。