VESTIL HOOK-BASE-44 フォーク トラック 牽引ボールとピントル アタッチ、44 インチ サイズ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークリフトトレーラースポッター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 52 " |
フォークの太さについて | 2" |
フォーク幅用 | 5" |
フォーク長 | 48 " |
フォークポケットセンター | 40.12 " |
高さ | 6" |
フック材質 | 鋼 |
フック開き距離 | 1.031 " |
含まれています | 安全ストラップ |
長さ | 52.375 " |
ボールの中心までの長さ | 44 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
厚さ | 6" |
幅(Width) | 30.69 " |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 133.03 |
船幅(cm) | 77.15 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。