VESTIL HLD-116-15-S 固定式リフトアンドダンプ油圧ドラムダンパー、1500 ポンド。 容量、116インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムダンパー |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | ブルー、イエロー |
コード長 | 3のフィート |
深さ | 72.5 " |
ドラム素材 | スチール、プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ダンプ角度 | 45度 |
フレームの色 | ブルー、イエロー |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 97.875 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 72.5 " |
レベルの高さ | 97-7 / 8インチ |
レベルの長さ | 97 7 / 8 " |
最大持ち上げ高さ | 116 " |
高さを下げた | 60 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 116 " |
測定単位 | 各 |
分。 ダンプの高さ | 60 " |
モーターHP | 2 |
相 | 3 |
ポータブル | いいえ |
電源コードの長さ | 3ft。 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hld-116-15-s.pdf |
上げられた高さ | 194 " |
回転高さ | 194 " |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 659.7 |
船高(cm) | 248.6 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 129.54 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポータブル | 容量 | 色 | 回転高さ | 電圧 | 深さ | ドラムサイズ | レベルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 99 3 / 4 " | ¥2,720,816 | 見積依頼
| |
HLD-116-10-S | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30ガロン、55ガロン | 97 7 / 8 " | ¥2,617,672 | 見積依頼
| |
HLD-116-15-P | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 99 3 / 4 " | ¥2,852,028 | 見積依頼
| |
HLD-94-10-P | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 87 3 / 4 " | ¥2,541,175 | 見積依頼
| |
HLD-94-10-S | いいえ | 1000ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30ガロン、55ガロン | 85 7 / 8 " | ¥2,438,724 | 見積依頼
| |
HLD-94-15-P | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30ガロン、55ガロン | 87 3 / 4 " | ¥2,662,635 | 見積依頼
| |
HLD-94-15-S | いいえ | 1500ポンド。 | ブルー、イエロー | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30ガロン、55ガロン | 85 7 / 8 " | ¥2,559,724 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。