VESTIL HIPM-2772-AIR 高層リフトトラック、エアレシプロ、エア/油圧オイル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダーリフトトラック |
自動ブレーキ作動 | 8" |
容量 | 2500ポンド。 |
キャスター素材 | フェノール |
色 | 青 |
管理 | かかと、つま先の足踏み台 |
制御タイプ | かかと、つま先の足踏み台 |
深さ | 91 1 / 3 " |
デュアル前輪径 | 3" |
デュアル前輪幅 | 1 / 2 " |
フォーク長 | 72 " |
フォークを下げた高さ | 3 1 / 2 " |
フォーク幅 | 27 " |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪の材質 | フェノール |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 41 5 / 8 " |
最大持ち上げ高さ | 50 1/2 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 31 1 / 2 " |
最大移動距離 | 28 " |
操作方法 | 往復空気 |
電源 | エアー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hipm-2772-air.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 3" |
ホイール素材 | フェノール |
幅(Width) | 32 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 制御タイプ | 深さ | 最大フォークの高さ | 電源 | 電圧 | フォーク長 | フォーク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | 押しボタンハンド | 69.4375 " | - | 電気 | 115V AC | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2048-AIR | 31.5 | かかと、つま先の足踏み台 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | オンボード充電器付きプッシュボタンハンド | 69.4375 " | 31.5 " | 電気 | 12V | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | 押しボタンハンド | 69.4375 " | - | 電気 | 115V AC | 48 " | 27 " | ¥920,540 | ||
HIPM-2748-AIR | 31.5 | かかと、つま先の足踏み台 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | ¥920,540 | ||
HIPM-2748-DC | 65.94 " | オンボード充電器付きプッシュボタンハンド | 69.4375 " | 31.5 " | 電気 | 12V | 48 " | 27 " | ¥920,540 | ||
HIPM-2772-AC | 50 1/2 | 押しボタンハンド | 91 1 / 3 " | - | 電気 | 115V | 72 " | 27 " | ¥1,181,317 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。