VESTIL HIPM-2748-DC スチール製 DC 電源ハイリフトテーブル、27 インチ x 48 インチサイズ、2500 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 電動パレットリフター |
自動ブレーキ作動 | 8" |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 2500ポンド。 |
キャスター素材 | フェノール |
色 | 青 |
管理 | オンボード充電器付きプッシュボタンハンド |
制御タイプ | オンボード充電器付きプッシュボタンハンド |
深さ | 69.4375 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 27 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | フェノール |
フロントキャスタータイプ | デュアル |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 41.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 41.5 " |
含まれています | 完全溶接フレーム |
長さ | 69.44 " |
最大持ち上げ高さ | 65.94 " |
負荷容量 | 2500ポンド。 |
高さを下げた | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大フォークの高さ | 31.5 " |
最大移動距離 | 28 " |
測定単位 | 各 |
最小 フォークの高さ | 3.5 " |
バッテリーの数 | 1 |
後部キャスターの数 | 2 |
操作 | DCバッテリー |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hipm-2748-dc.pdf |
上げられた高さ | 31 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | フェノール |
リアキャスタータイプ | スイベル |
リアキャスター幅 | 3" |
UPC | 691215023238 |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 271.8 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 167.16 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 制御タイプ | 深さ | 最大フォークの高さ | 電源 | 電圧 | フォーク長 | フォーク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPM-2048-AC | 31.5 | 押しボタンハンド | 69.4375 " | - | 電気 | 115V AC | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2048-AIR | 31.5 | かかと、つま先の足踏み台 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2048-DC | 66 | オンボード充電器付きプッシュボタンハンド | 69.4375 " | 31.5 " | 電気 | 12V | 48 " | 20 " | ¥890,843 | ||
HIPM-2748-AC | 31.5 | 押しボタンハンド | 69.4375 " | - | 電気 | 115V AC | 48 " | 27 " | ¥920,540 | ||
HIPM-2748-AIR | 31.5 | かかと、つま先の足踏み台 | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | ¥920,540 | ||
HIPM-2772-AC | 50 1/2 | 押しボタンハンド | 91 1 / 3 " | - | 電気 | 115V | 72 " | 27 " | ¥1,181,317 | 見積依頼
| |
HIPM-2772-AIR | 50 1/2 | かかと、つま先の足踏み台 | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | エアー | - | 72 " | 27 " | ¥1,181,317 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。