VESTIL HDC-905-IDC 油圧ドラムクラッシャー/コンパーター
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター |
粉砕力 | 38000ポンド。 |
サイクルタイム | 25秒。 |
ドリップパン容量 | 1ガロン。 |
ドリップパンの長さ | 4 1 / 2 " |
ドリップパン幅 | 31 1 / 2 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 25 " |
HP | 6.5馬力 |
長さ | 37 " |
最大。 圧縮力 | 18000ポンド。 |
最大。 粉砕力 | 38000ポンド。 |
石油貯留層 | 18ガロン。 |
相 | 3 |
電源 | 220V |
使用可能なチャンバー高さ | 35 3 / 4 " |
使用可能なチャンバー長さ | 25 " |
使用可能なチャンバー幅 | 25 " |
電圧 | 208/230 / 460V AC |
幅(Width) | 25 " |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内幅 | 電池含む | 深さ | 石油貯留層 | ポータブル | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | 移動式ガソリン駆動ドラムクラッシャー | 30 " | はい | 138.375 " | - | はい | ガソリン | DC 12V | ¥4,617,320 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 208V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 208V AC | ¥2,316,988 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | - | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥2,759,992 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 460V AC | ¥2,102,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/208V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 208V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 40.12 " | 25ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 460V AC | ¥3,396,346 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。