VESTIL HDC-905-IDC/208V 油圧ドラムクラッシャー/コンパクター、208V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター |
ANSIクラス | Z245.5 |
おおよその潰れた高さ | 6" |
電池含む | いいえ |
色 | 青 |
圧縮プラテン径 | 21 " |
粉砕力 | 38000ポンド。 |
破砕プレート重量 | 75ポンド。 |
サイクルタイム | 25秒。 |
深さ | 38.1875 " |
ドリップパン容量 | 1ガロン。 |
ドリップパンの高さ | 1 5 / 8 " |
ドリップパンの長さ | 4 1 / 2 " |
ドリップパン幅 | 31 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
ハンドルの長さ | 17 " |
高さ | 90.94 " |
HP | 6.5馬力 |
Hz | 60 |
深さの内側 | 25 " |
内側の高さ | 35.75 " |
内幅 | 25 " |
長さ | 38.187 " |
材料 | 鋼 |
最大。 圧縮力 | 18000ポンド。 |
最大。 粉砕力 | 38000ポンド。 |
最大力 | 38000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 6.5 |
石油貯留層 | 18ガロン。 |
操作方法 | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
使用可能なチャンバー高さ | 35 3 / 4 " |
使用可能なチャンバー長さ | 25 " |
使用可能なチャンバー幅 | 25 " |
電圧 | 208V AC |
幅(Width) | 36.94 " |
船の重量(kg) | 522 |
船高(cm) | 226.85 |
船の長さ(cm) | 97 |
船幅(cm) | 93.82 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内幅 | 電池含む | 深さ | 石油貯留層 | ポータブル | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | 移動式ガソリン駆動ドラムクラッシャー | 30 " | 有り | 138.375 " | - | 有り | ガソリン | DC 12V | ¥4,617,320 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | - | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥2,759,992 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 460V AC | ¥2,102,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/208V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 208V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 40.12 " | 25ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 460V AC | ¥3,396,346 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | - | - | 18ガロン。 | - | 220V | 208/230 / 460V AC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。