VESTIL HDC-900-GPT ドラムクラッシャー、ガス式、油圧式
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 移動式ガソリン駆動ドラムクラッシャー |
ANSIクラス | Z245.5 |
おおよその潰れた高さ | 6" |
電池含む | 有り |
色 | 青 |
粉砕力 | 38000ポンド。 |
サイクルタイム | 25秒。 |
深さ | 138.375 " |
エンジンHP | 18 |
エンジンの大きさ | 570cc |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5.5 " |
フロントキャスター材質 | プラスチック |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの長さ | 105.63 " |
高さ | 105.63 " |
HP | 18馬力 |
油圧リザーバー容量 | 30ガロン。 |
深さの内側 | 30 " |
内側の高さ | 35.94 " |
内幅 | 30 " |
長さ | 35 " |
材料 | 鋼 |
最大力 | 38000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
操作方法 | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
ポータブル | 有り |
電源 | ガソリン |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hdc-900-gpt.pdf |
リアキャスター径 | 25 " |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
リアキャスター幅 | 8.5 " |
タイヤ直径 | 25 " |
タイヤ素材 | ラバー |
タイヤの幅 | 8 1 / 2 " |
輸送時の高さ | 58 3 / 16 " |
電圧 | DC 12V |
ホイール直径 | 26 " |
幅(Width) | 83.25 " |
船の重量(kg) | 1089.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 215.9 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内幅 | 電池含む | 深さ | 石油貯留層 | ポータブル | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 208V AC | ¥2,316,988 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | - | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥2,759,992 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC / 460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 38.1875 " | 18ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 460V AC | ¥2,102,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/208V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 208V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/230V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | 25 " | いいえ | 40.12 " | 25ガロン。 | いいえ | 電気コード付き | 230V AC | ¥3,430,655 | 見積依頼
| |
HDC-905-HC/460V | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | いいえ | - | 25ガロン。 | - | - | 460V AC | ¥3,396,346 | 見積依頼
| |
HDC-905-IDC | 電気油圧ドラムクラッシャー/コンパクター | - | - | - | 18ガロン。 | - | 220V | 208/230 / 460V AC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。