VESTIL H-50-MD-ORG-C セルフダンピングホッパー、中型、薄型、0.5 立方メートルヤード、4000ポンド、オレンジ、スチール
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | オレンジ |
フォークポケットセンター | 11 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケットの長さ | 22 " |
フォークポケット幅 | 7" |
ゲージ | 10ガリウム |
ゲージ(鋼) | 10ガリウム |
高さ | 28 3 / 16 " |
長さ | 51 3 / 16 " |
全体の高さ | 28 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 3 / 16 " |
全幅 | 27 " |
製品データシート | ベスティル-atp-c-2436.pdf |
使用可能な長さ | 46-5 / 16」 |
使用可能な幅 | 24 " |
音量 | 1 / 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 116.1 |
船高(cm) | 71.76 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 62.39 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-MD | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ¥351,953 | ||
H-100-MD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-SR | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-WHT | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-YEL | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥311,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。