VESTIL H-100-MD セルフダンピングホッパー、中型、薄型、1 立方メートルヤード、4000ポンド、ブルー、スチール
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
ベースの厚さ | 1 / 4 " |
ケーブル長 | 4のフィート |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 7" |
フォークポケットセンター | 21 5 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2" |
フォークポケットの長さ | 22 " |
フォークポケット幅 | 7" |
フロントリップから床まで | 20 5 / 8 " |
フロント リップからフロアまで (インチ) | 20-5 / 8」 |
ゲージ | 10ガリウム |
ゲージ(鋼) | 10ガリウム |
高さ | 28.13 " |
ホッパーの高さ | 28.125 " |
ホッパーの長さ | 51.1875 " |
ホッパー幅 | 51 " |
長さ | 51.19 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 28.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-h-100-md.pdf |
プルケーブルの長さ | 4のフィート |
積み重ね可能な | いいえ |
使用可能なフォークポケット高さ | 2" |
使用可能なフォークポケット長さ | 22 " |
使用可能なフォークポケット幅 | 7" |
使用可能な長さ | 46-5 / 16」 |
使用可能な幅 | 48 " |
音量 | 1cu。 yd。 |
幅(Width) | 51 " |
船の重量(kg) | 161.1 |
船高(cm) | 71.76 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 123.35 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | ゲージ(鋼) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-MD-GRN-T | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-GY-SG | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-ORG-C | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-SR | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-WHT | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ¥311,310 | ||
H-100-MD-YEL | 1cu。 yd。 | 4000ポンド。 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ¥311,310 | ||
H-150-MD | 1 1/2 立方メートルヤード。 | 4000ポンド。 | 56.56 " | 51 " | 38.63 " | 21 5 / 8 " | - | ¥364,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。