VESTIL FORK-J 手動油圧ジャッキ、8000ポンド。 容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気油圧サービスジャック |
ベースの長さ | 8" |
ベース幅 | 8" |
容量 | 4トン。 |
色 | グレー |
高さ | 36 " |
ジャッキスタンドの高さ | 9 1 / 2 " |
ジャックスタンドの長さ | 8" |
ジャックスタンドペア容量 | 13トン。 |
ジャッキスタンドの高さを上げた状態 | 15 3 / 4 " |
ジャッキスタンド幅 | 8" |
長さ | 43.25 " |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
高さを下げた | 2.25 " |
低くなった高さのフルパッド | 2 7 / 16 " |
高さを低くした部分パッド | 2 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 13.75 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | ラムピストン |
電源タイプ | 油圧 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fork-j.pdf |
上げられた高さ | 16 " |
幅(Width) | 7.88 " |
船の重量(kg) | 52.65 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 20 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 色 | アイテム価格 | 負荷容量 | 最大移動距離 | 電源タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアジェイ | 25 " | 12 " | イエロー | 油圧サービスジャック | 44000ポンド。 | 10 " | ニューマチック | ¥181,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。