アイテム価格 | フォークトラックのゴミ箱はダンパーできます |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
フォークポケットセンター | 25 " |
フォークポケットの高さ | 2 5 / 8 " |
フォークポケットサイズ | 7-5 / 8」 |
フォークポケット幅 | 7 5 / 8 " |
フォークの厚さ | 1" |
フォーク幅 | 7.63 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 41.94 " |
含まれています | プルチェーンと安全チェーンが付属 |
長さ | 39.56 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fm-t-dump.pdf |
安全チェーン付き | 有り |
ゴミ箱と併用する | 64ガロン。 |
幅(Width) | 40.62 " |
船の重量(kg) | 114.3 |
船高(cm) | 106.52 |
船の長さ(cm) | 100.49 |
船幅(cm) | 103.19 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。