入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストリームシーリングテープ |
粘着力 | 158オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | 半透明の白 |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | アイオノマー |
パフォーマンス温度 | -40度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 13ポンド/インチ |
厚さ | 80mil。 |
幅(Width) | 50 mm |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | JP |
A.はい、このテープは、直射日光、および極端な温度と湿度にさらされるように設計されています。 互換性のある耐久性のある屋外用塗料でテープを塗装購入に進む、UV放射の影響に対する保護が強化されます。
A.アイオノマーバッキングの引張強度は、熱および湿度エージング(華氏185度/摂氏85度、相対湿度85パーセント)後も影響を受けません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。