アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 8 "x 2"、5 "x 2" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(4)スイベル |
色 | 青 |
デッキの高さ | 11.75 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ幅 | 30 " |
高さ | 42.5 " |
含まれています | ハンドル、(4 個の回転キャスター 5 インチ x 2 インチ)、(2 個の硬質ポリウレタン キャスター 8 インチ x 2 インチ) |
長さ | 67.968 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 11.75 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 6 |
全体の高さ | 42.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォーム高さ | 11.75 " |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 30 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-フラット-c.pdf |
UPC | 691215068154 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 107.95 |
船の長さ(cm) | 172.64 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。